Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7249EE Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande électrique ELA60 24V CC PN40 Bride DN15

  • ERIKS:12576551
  • Fabricant:8716901086587
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

963,90 €/ Unitéhors TVA

1 166,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7249EE
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Acrylique polyuréthane
Diamètre nominale
DN15
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
115 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA60
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CC
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4308
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/Graphite
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
37 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN15
Classe de pression
PN40
d
15 mm
L
115 mm
H
180 mm
Poids
5.4 kg