Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7249ED Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu à commande pneumatique Double effet DA850 PN16 Bride DN200

  • ERIKS:12533592
  • Fabricant:8716901085023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

5 669,50 €/ Unitéhors TVA

6 860,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7249ED
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Acrylique polyuréthane
Diamètre nominale
DN200
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
400 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Double effet
Modèle de l'actionneur
DA850
Marque de l'actionneur
ECON
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
1.4308
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
Aluminium
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
15 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN200
Classe de pression
PN16
d
200 mm
L
400 mm
H
473.5 mm
Poids
143.9 kg