Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 72491 Acier/TFM 1600/Kalrez 6375 Passage intégral Sécurité de feu Levier en T PN16 Bride DN125

  • ERIKS:13290695
  • Fabricant:8716901076908
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

1 845,60 €/ Unitéhors TVA

2 233,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
72491
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Acrylique polyuréthane
Diamètre nominale
DN125
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 27
Longueur totale
325 mm
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F12
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
1.4308
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
Kalrez 6375
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum de service
16 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
DN125
Classe de pression
PN16
d
125 mm
L
325 mm
H
260 mm
M
600 mm
Poids
60 kg