2 419,20 €/ Unitéhors TVA
2 927,23 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 72491 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Revêtement du surface | Acrylique polyuréthane |
Diamètre nominale | DN125 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 27 |
Longueur totale | 325 mm |
Commande manuelle | Levier en T |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F12 |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Non |
Matière de la sphère | 1.4308 |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | 1.4301 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | Kalrez 6375 |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | SWG 316L/PTFE/Graphite |
Matière de l'actionneur | Acier galvanisé |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum de service | 40 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | DN125 |
Classe de pression | PN40 |
d | 125 mm |
L | 325 mm |
H | 260 mm |
M | 600 mm |
Poids | 62.5 kg |