2 606,40 €/ Unitéhors TVA
3 153,74 €TVA incluse
53 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7249 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Revêtement du surface | Acrylique polyuréthane |
Diamètre nominale | DN150 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN16 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | EN 558, Série 27 |
Longueur totale | 350 mm |
Commande manuelle | Levier en T |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F12 |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Non |
Matière de la sphère | 1.4308 |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | 1.4301 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | SWG 316L/PTFE/Graphite |
Matière de l'actionneur | Acier galvanisé |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum de service | 16 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | DN150 |
Classe de pression | PN16 |
d | 150 mm |
L | 350 mm |
H | 280 mm |
M | 800 mm |
Poids | 71.8 kg |