Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7248 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Levier PN16 Bride DN65

  • ERIKS:13641971
  • Fabricant:8716901106193
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

839,20 €/ Unitéhors TVA

1 015,43 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7248
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Acrylique polyuréthane
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 1
Longueur totale
290 mm
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4308
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Matière de l'actionneur
1.4301
Sécurité de feu
Oui
DN
DN65
d
63.5 mm
L
290 mm
H
150 mm
M
265 mm