5 420,00 €/ Unitéhors TVA
6 558,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 72451 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Acrylique polyuréthane |
Diamètre nominale | 8" (200) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 150 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T1, Serie 18 |
Longueur totale | 457 mm |
Commande manuelle | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F14 |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Non |
Matière de la sphère | ASTM A351 CF8M |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | ASTM A276 316 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | Kalrez 6375 |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | SWG 316L/PTFE/Graphite |
Température minimum de service | -10 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum de service | 20 bar |
Sécurité de feu | Oui |
DN | 8" (200) |
d | 200 mm |
L | 457 mm |
H | 279.5 mm |
Poids | 131.4 kg |