Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 7245 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Sécurité de feu Bout d’arbre nu Class 150 Bride 8" (200)

  • ERIKS:14463304
  • Fabricant:8716901136251
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

5 188,00 €/ Unitéhors TVA

6 277,48 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7245
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Acrylique polyuréthane
Diamètre nominale
8" (200)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Serie 18
Longueur totale
457 mm
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F14
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
ASTM A351 CF8M
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM A276 316
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/PTFE/Graphite
Température minimum de service
-10 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum de service
20 bar
Sécurité de feu
Oui
DN
8" (200)
d
200 mm
L
457 mm
H
279.5 mm
Poids
131.4 kg