Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 3185V Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN63 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:12578388
  • Fabricant:8716901188915
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

20,97 €/ Unitéhors TVA

25,37 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
3185V
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Classe de pression
PN63
Norme de face à face
DIN 3202 M3
Longueur totale
55 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
CW614N chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
DN
1/4" (8)
d
8 mm
L
55 mm
H
40 mm
M
70 mm
Poids
0.15 kg