619,20 €/ Unitéhors TVA
749,23 €TVA incluse
38 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1707B |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC491K EN1982 |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN40 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 79 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Non |
Matière de la sphère | C95500 ASTM B148 |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | C95500 ASTM B148 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'actionneur | 1.4401 |