Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1707B Bronze/PTFE Passage intégral Levier PN40 Taraudé (BSPP) 1.1/4" (32)

  • ERIKS:13389228
  • Fabricant:8716901188878
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

732,80 €/ Unitéhors TVA

886,69 €TVA incluse

31 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1707B
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC491K EN1982
Diamètre nominale
1.1/4" (32)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
93 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
C95500 ASTM B148
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
C95500 ASTM B148
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4401