Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1619 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral DVGW (gaz) Levier PN80 Taraudé (BSPP) 1/4" (8)

  • ERIKS:12439149
  • Fabricant:8716901000460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

15,76 €/ Unitéhors TVA

19,07 €TVA incluse

171 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1619
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/4" (8)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 7/1 Rp
Classe de pression
PN80
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
47.5 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
CW614N chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
HNBR
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
DVGW (gaz)
Oui
DN
1/4" (8)
d
10 mm
L
47.5 mm
H
37 mm
M
90 mm
Poids
0.15 kg