12,08 €/ Unitéhors TVA
14,62 €TVA incluse
186 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1610ER |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 1 pièce |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N |
Revêtement du surface | Chromé |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | PN10 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 40 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage reduit |
Matière de la sphère | CW614N chromé |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | CW614N |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | NBR |
Matière de l'actionneur | PA |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 10 bar |
DN | 3/8" (10) |
d | 8 mm |
L | 40 mm |
H | 27 mm |
M | 22 mm |
Poids | 0.08 kg |