Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1607NPT Laiton/PTFE/FPM (FKM) Passage intégral Levier PN40 Taraudé (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:12439166
  • Fabricant:8716901000637
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

26,24 €/ Unitéhors TVA

31,75 €TVA incluse

66 En stock - Date de livraison estimée 24/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1607NPT
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
PN40
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
64.5 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
CW614N chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
DN
3/4" (20)
d
20 mm
L
64.5 mm
H
49.5 mm
M
105 mm
Poids
0.31 kg