Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1604 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN30 Fileté (BSPP) 3/4" (20)

  • ERIKS:13244367
  • Fabricant:8716901192509
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

31,52 €/ Unitéhors TVA

38,14 €TVA incluse

41 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1604
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Fileté (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN30
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
67.5 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
CW614N chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
CW614N
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
HNBR
Matière de l'actionneur
Aluminium
Pression maximum différentielle à 20 °C
30 bar
DN
3/4" (20)
d
20 mm
L
67.5 mm
H
46 mm
M
90 mm
Poids
0.33 kg