Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique Type: 1602 Laiton/PTFE/HNBR Passage intégral Levier PN30 Taraudé (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:12439117
  • Fabricant:8716901000231
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
AVERTISSEMENT:
Ce robinet à boisseau sphérique un taraudé court et ne peut donc pas être combiné avec un Fileté conique.
Ajouter à la liste

14,80 €/ Unitéhors TVA

17,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
1602
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Laiton
Catégorie de qualité
CW617N
Revêtement du surface
Nickelé
Diamètre nominale
1/2" (15)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
PN30
Norme de face à face
Norme du fabricant
Longueur totale
48 mm
Commande manuelle
Levier
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
CW614N chromé
Matière du siège
PTFE
Matière de l'axe
Laiton
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
HNBR
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
DN
1/2" (15)
d
15 mm
L
48 mm
H
39.5 mm
M
90 mm
Poids
0.17 kg