18,48 €/ Unitéhors TVA
22,36 €TVA incluse
115 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 1601 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Laiton |
Catégorie de qualité | CW617N |
Revêtement du surface | Nickelé |
Diamètre nominale | 1/4" (8) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Raccord 2 | Fileté (BSPT) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 7/1 Rp/R |
Classe de pression | PN80 |
Norme de face à face | Norme du fabricant |
Longueur totale | 54.5 mm |
Commande manuelle | Levier |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | CW614N chromé |
Matière du siège | PTFE |
Matière de l'axe | Laiton |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | HNBR |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
Température maximum de service | 130 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 80 bar |
DN | 1/4" (8) |
d | 8 mm |
L | 54.5 mm |
H | 38.5 mm |
M | 80 mm |
Poids | 0.15 kg |