21 670,00 €/ Unitéhors TVA
26 220,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 6297 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
Diamètre nominale | 12" (300) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T2, Serie 8 |
Longueur totale | 648 mm |
Commande manuelle | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F25 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | ASTM A182 F316 |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | ASTM 276 S31803 A (F51) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | 50% IN + 50% PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | SWG 316L/Graphite |
DN | 12" (300) |
d | 303 mm |
L | 610 mm |
H | 481 mm |
Poids | 633 kg |