Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique trunnion Type: 6285 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 150 Bride 10" (250)

  • ERIKS:14460262
  • Fabricant:8716901135711
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

13 500,00 €/ Unitéhors TVA

16 335,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6285
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
Diamètre nominale
10" (250)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Series 20
Longueur totale
533 mm
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F16
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A182 F316
Matière du siège
TFM 4215
Matière de l'axe
ASTM 276 S31803 A (F51)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
50% IN + 50% PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/Graphite
DN
10" (250)
d
252 mm
L
533 mm
H
439 mm
Poids
315 kg