10 940,00 €/ Unitéhors TVA
13 237,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/05/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 6257 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 2-voies |
Construction du corps | 2 pièces |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | ASTM A216 WCB |
Revêtement du surface | Couche min. 60 µm |
Diamètre nominale | 10" (250) |
Raccord | Bride |
Classe de pression | Class 300 |
Face de joints | Face surélevée |
Norme de face à face | ASME B16.10, T2, Serie 8 |
Longueur totale | 568 mm |
Commande manuelle | Bout d’arbre nu |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F16 |
Passage | Passage intégral |
Matière de la sphère | ASTM A182 F316 |
Matière du siège | TFM 4215 |
Matière de l'axe | ASTM 276 S31803 A (F51) |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | 50% IN + 50% PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | Graphite |
Matière du joint de corps | SWG 316L/Graphite |
DN | 10" (250) |
d | 252 mm |
L | 533 mm |
H | 439 mm |
Poids | 370 kg |