Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique trunnion Type: 6257 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 300 Bride 8" (200)

  • ERIKS:14460264
  • Fabricant:8716901135599
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

7 725,00 €/ Unitéhors TVA

9 347,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6257
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
8" (200)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 300
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T2, Serie 8
Longueur totale
502 mm
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F14
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A182 F316
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM 276 S31803 A (F51)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
50% IN + 50% PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/Graphite
DN
8" (200)
d
201 mm
L
457 mm
H
424 mm
Poids
251 kg