Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique trunnion Type: 6249 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu PN40 Bride DN300

  • ERIKS:14460233
  • Fabricant:8716901136008
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14 040,00 €/ Unitéhors TVA

16 988,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6249
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
DN300
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
EN 558, Série 4
Longueur totale
648 mm
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F25
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A182 F316
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
ASTM 276 S31803 A (F51)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
50% IN + 50% PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/Graphite
DN
DN300
Classe de pression
PN40
d
303 mm
L
648 mm
H
481 mm
Poids
617 kg