Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique trunnion Type: 6245 Acier/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Bout d’arbre nu Class 150 Bride 10" (250)

  • ERIKS:14460256
  • Fabricant:8716901135568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

9 960,00 €/ Unitéhors TVA

12 051,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/05/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
6245
Norme
ASME
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
2 pièces
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
ASTM A216 WCB
Revêtement du surface
Couche min. 60 µm
Diamètre nominale
10" (250)
Raccord
Bride
Classe de pression
Class 150
Face de joints
Face surélevée
Norme de face à face
ASME B16.10, T1, Series 20
Longueur totale
533 mm
Commande manuelle
Bout d’arbre nu
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F16
Passage
Passage intégral
Matière de la sphère
ASTM A182 F316
Matière du siège
TFM 4215
Matière de l'axe
ASTM 276 S31803 A (F51)
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
50% IN + 50% PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
Graphite
Matière du joint de corps
SWG 316L/Graphite
DN
10" (250)
d
252 mm
L
533 mm
H
439 mm
Poids
315 kg