Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique 4 voies Type: 7291 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Passage en X Levier PN40 Bride DN20

  • ERIKS:13487396
  • Fabricant:8716901129864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

736,00 €/ Unitéhors TVA

890,56 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7291
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
4-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN20
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F05
Type de passage
Passage en X
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 4215
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
DN
DN20
d
20 mm
L
160 mm
H
88.5 mm
M
145 mm
Poids
5.9 kg