Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique 4 voies Type: 7291 Acier inoxydable/TFM 4215/FPM (FKM) Passage intégral Passage en X Levier en T PN40 Bride DN65

  • ERIKS:13486960
  • Fabricant:8716901129819
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

3 752,00 €/ Unitéhors TVA

4 539,92 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7291
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
4-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F07
Dimension platine 2
F10
Type de passage
Passage en X
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 4215
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
DN
DN65
d
63 mm
L
290 mm
H
155 mm
M
265 mm
Poids
31.7 kg