Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760ES Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L à commande pneumatique Simple effect, fermeture par ressort SR40 1000 PSI WOG Taraudé

  • ERIKS:12533595
  • Fabricant:8716901085207
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Montage de robinet à boisseau sphérique 3 voies à commande pneumatique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® (type: 7760) et actionneur pneumatique Econ® à simple effet (type: 7901).

Le robinet à boisseau sphérique 3 voies à commande pneumatique est configuré selon les principes de base suivants : la pression de commande pneumatique est de 6 bars, le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Ajouter à la liste

345,53 €/ Unitéhors TVA

418,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7760ES
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
3/8" (10)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Longueur totale
79 mm
Commande
à commande pneumatique
Principe de fonctionnement
Simple effect, fermeture par ressort
Modèle de l'actionneur
SR40
Marque de l'actionneur
ECON
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Type de passage
Passage en L
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage reduit
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
RPTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Aluminium
DN
3/8" (10)
d
11 mm
L
79 mm
H
157 mm
Poids
3.1 kg