604,35 €/ Unitéhors TVA
731,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7760EE |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 3/8" (10) |
Raccord | Taraudé (BSPP) |
Norme du raccordement taraudé | ISO 228-1 |
Classe de pression | 1000 PSI WOG |
Longueur totale | 79 mm |
Commande | à commande électrique |
Modèle de l'actionneur | ELA40 |
Marque de l'actionneur | ECON |
Alimentation | 24V CC |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Type de passage | Passage en T |
Angle de rotation | 90 ° |
Passage | Passage reduit |
Matière de la sphère | 1.4408 |
Matière du siège | RPTFE |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | Aluminium |
DN | 3/8" (10) |
d | 11 mm |
L | 79 mm |
H | 166 mm |
Poids | 2 kg |