Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760EE Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en L à commande électrique ELA40 24V CC 1000 PSI WOG Taraudé (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:12576584
  • Fabricant:8716901085276
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Montage de robinet à boisseau sphérique 3 voies à commande électrique composé des éléments suivants : robinet à boisseau sphérique Econ® (type: 7760) et actionneur électrique Econ® (type: 7907).

Le robinet à boisseau sphérique 3 voies à commande électrique est configuré selon les principes de base suivants : le fluide est de l'eau, la température du fluide est de 100 °C maximum, le robinet à boisseau sphérique est actionné au moins quelques fois par jour, la conception de l'actionneur est conforme au standard Eriks.
Ajouter à la liste

712,30 €/ Unitéhors TVA

861,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7760EE
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
1" (25)
Raccord
Taraudé (BSPP)
Norme du raccordement taraudé
ISO 228-1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Longueur totale
108 mm
Commande
à commande électrique
Modèle de l'actionneur
ELA40
Marque de l'actionneur
ECON
Alimentation
24V CC
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Type de passage
Passage en L
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage reduit
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
RPTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
Aluminium
DN
1" (25)
d
20 mm
L
108 mm
H
184 mm
Poids
3.1 kg