Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7760 Acier inoxydable/RPTFE/FPM (FKM) Passage reduit Passage en T Levier 1000 PSI WOG Taraudé (NPT) 3/4" (20)

  • ERIKS:11814727
  • Fabricant:8716901109538
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

157,12 €/ Unitéhors TVA

190,12 €TVA incluse

64 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7760
Norme
ASME
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
3/4" (20)
Raccord
Taraudé (NPT)
Norme du raccordement taraudé
ASME B1.20.1
Classe de pression
1000 PSI WOG
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F03
Dimension platine 2
F05
Type de passage
Passage en T
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage reduit
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
RPTFE
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière du joint de corps
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
Température minimum de service
-29 °C
Température maximum de service
200 °C
Pression maximum différentielle à 20 °C
63 bar
Pression maximum de service
63 bar
DN
3/4" (20)
d
15 mm
L
88 mm
H
77 mm
M
147 mm
Poids
1.07 kg