232,00 €/ Unitéhors TVA
280,72 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7760 |
Norme | ASME |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | 1.4408 |
Diamètre nominale | 1" (25) |
Raccord | Taraudé (NPT) |
Norme du raccordement taraudé | ASME B1.20.1 |
Classe de pression | 1000 PSI WOG |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Dimension platine | F04 |
Dimension platine 2 | F05 |
Type de passage | Passage en L |
Angle de rotation | 90 ° |
Passage | Passage reduit |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière de la sphère | 1.4408 |
Matière du siège | RPTFE |
Matière de l'axe | 1.4401 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière du joint de corps | PTFE |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
Température minimum de service | -29 °C |
Température maximum de service | 200 °C |
Pression maximum différentielle à 20 °C | 63 bar |
Pression maximum de service | 63 bar |
DN | 1" (25) |
d | 20 mm |
L | 108 mm |
H | 87 mm |
M | 176.5 mm |
Poids | 1.92 kg |