Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7291 Acier inoxydable/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Passage en L Levier en T PN16 Bride DN100

  • ERIKS:11814271
  • Fabricant:8716901153029
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

5 920,00 €/ Unitéhors TVA

7 163,20 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7291
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
DN100
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Dimension platine
F10
Type de passage
Passage en L
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Non
Matière de la sphère
1.4408
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4401
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
DN
DN100
d
99 mm
L
355 mm
H
214 mm
M
400 mm
Poids
64.4 kg