Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7281 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Passage en T Levier PN16 Bride DN65

  • ERIKS:11814234
  • Fabricant:8716901150318
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

2 294,40 €/ Unitéhors TVA

2 776,22 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7281
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Acrylique polyuréthane
Diamètre nominale
DN65
Raccord
Bride
Classe de pression
PN16
Commande manuelle
Levier en T
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Type de passage
Passage en T
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4308
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
Acier galvanisé
DN
DN65
d
63 mm
L
290 mm
H
155 mm
M
265 mm
Poids
31.7 kg