Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7281 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Passage en T Levier PN40 Bride DN50

  • ERIKS:11814233
  • Fabricant:8716901153166
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

1 471,20 €/ Unitéhors TVA

1 780,15 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7281
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Acrylique polyuréthane
Diamètre nominale
DN50
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Type de passage
Passage en T
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4308
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
DN
DN50
d
49 mm
L
230 mm
H
126 mm
M
200 mm
Poids
19.2 kg