Eriks
ECON®

ECON® Robinet à boisseau sphérique 3 voies Type: 7281 Acier/TFM 1600/FPM (FKM) Passage intégral Passage en L Levier PN40 Bride DN25

  • ERIKS:11814221
  • Fabricant:8716901153098
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Ajouter à la liste

678,80 €/ Unitéhors TVA

821,35 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7281
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
3-voies
Matériau du boîtier
Acier
Catégorie de qualité
1.0619
Revêtement du surface
Acrylique polyuréthane
Diamètre nominale
DN25
Raccord
Bride
Classe de pression
PN40
Commande manuelle
Levier
Norme platine de raccordement
Montage direct ISO 5211
Type de passage
Passage en L
Angle de rotation
90 °
Passage
Passage intégral
Avec un dispositif de verrouillage
Oui
Matière de la sphère
1.4308
Matière du siège
TFM 1600
Matière de l'axe
1.4301
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe
PTFE
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe
FPM (FKM)
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe
PTFE
Matière de l'actionneur
1.4301
DN
DN25
d
25 mm
L
180 mm
H
104 mm
M
175 mm
Poids
8.7 kg