407,60 €/ Unitéhors TVA
493,20 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7281 |
Norme | EN (DIN) |
Forme de construction | 3-voies |
Matériau du boîtier | Acier |
Catégorie de qualité | 1.0619 |
Revêtement du surface | Acrylique polyuréthane |
Diamètre nominale | DN15 |
Raccord | Bride |
Classe de pression | PN40 |
Commande manuelle | Levier |
Norme platine de raccordement | Montage direct ISO 5211 |
Type de passage | Passage en L |
Angle de rotation | 90 ° |
Passage | Passage intégral |
Avec un dispositif de verrouillage | Oui |
Matière de la sphère | 1.4308 |
Matière du siège | TFM 1600 |
Matière de l'axe | 1.4301 |
Matière de l'étanchéité primaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'étanchéité secondaire à l'axe | FPM (FKM) |
Matière de l'étanchéité tertiaire à l'axe | PTFE |
Matière de l'actionneur | 1.4301 |
DN | DN15 |
d | 15 mm |
L | 150 mm |
H | 83 mm |
M | 145 mm |
Poids | 4.5 kg |