Eriks
ECON®

ECON® Réducteur Type: 4025 Série: AB 550W Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 22mm Dimension platine: F10 F12

  • ERIKS:13493193
  • Fabricant:8716901240910
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

343,70 €/ Unitéhors TVA

415,88 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
AB
Type
4025
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité matériel des cabinet, enceintes
EN-JL1040
Revêtement du surface
Époxy
Forme du détecteur
Carré (45°) selon ISO
Dimension du engagement
22 mm
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
F12
Dimension platines supérieures
80x30
Couple de rotation max.
1000 Nm
Position indicateur de matériau
1.0065
Matériau d'arbre de la vis
1.4305
Classe de protection (IP)
IP68
Emplacement
Extérieur
Immergeable
Non