Eriks
ECON®

ECON® Réducteur Type: 4025 Série: AB 1950W Fonte IP68 Carré (45°) selon ISO 55mm Dimension platine: F16 F25

  • ERIKS:14594460
  • Fabricant:8716901240866
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 290,90 €/ Unitéhors TVA

1 561,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
AB
Type
4025
Matériau du boîtier
Fonte
Catégorie de qualité matériel des cabinet, enceintes
EN-JL1040
Revêtement du surface
Époxy
Forme du détecteur
Carré (45°) selon ISO
Dimension du engagement
55 mm
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F16
Dimension platine 2
F25
Dimension platines supérieures
80x30
Couple de rotation max.
5500 Nm
Position indicateur de matériau
1.0065
Matériau d'arbre de la vis
1.4305
Classe de protection (IP)
IP68
Emplacement
Extérieur
Immergeable
Non