773,00 €/ Unitéhors TVA
935,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | AB |
Type | 4025 |
Matériau du boîtier | Fonte |
Catégorie de qualité matériel des cabinet, enceintes | EN-JL1040 |
Revêtement du surface | Époxy |
Forme du détecteur | Carré (45°) selon ISO |
Dimension du engagement | 46 mm |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F16 |
Dimension platine 2 | F25 |
Dimension platines supérieures | 80x30 |
Couple de rotation max. | 5500 Nm |
Position indicateur de matériau | 1.0065 |
Matériau d'arbre de la vis | 1.4305 |
Classe de protection (IP) | IP68 |
Emplacement | Extérieur |
Immergeable | Non |