Eriks
ECON®

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-14 IP65 Carré (90°) selon ISO 27mm Dimension platine: F14

  • ERIKS:13416970
  • Fabricant:8716901232298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

431,50 €/ Unitéhors TVA

522,12 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
232
Type
4002
Revêtement du surface
Polyuréthane
Forme du détecteur
Carré (90°) selon ISO
Dimension du engagement
27 mm
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F14
Dimension platines supérieures
80x30
Position indicateur de matériau
PP
Classe de protection (IP)
IP65
Emplacement
Intérieur