Eriks
ECON®

ECON® Réducteur Type: 4002 Série: 232-08 IP65 Carré (90°) selon ISO 27mm Dimension platine: F10 Cône 24°

  • ERIKS:11480775
  • Fabricant:8716901232281
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

112,90 €/ Unitéhors TVA

136,61 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Série
232
Type
4002
Revêtement du surface
Polyuréthane
Forme du détecteur
Carré (90°) selon ISO
Dimension du engagement
27 mm
Norme platine de raccordement
ISO 5211
Dimension platine
F10
Dimension platine 2
Cône 24°
Dimension platines supérieures
80x30
Position indicateur de matériau
PP
Classe de protection (IP)
IP65
Emplacement
Intérieur