63,00 €/ Unitéhors TVA
76,23 €TVA incluse
70 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Série | 232 |
Type | 4002 |
Matériau du boîtier | Aluminium |
Revêtement du surface | Polyuréthane |
Forme du détecteur | Carré (90°) selon ISO |
Dimension du engagement | 11 mm |
Norme platine de raccordement | ISO 5211 |
Dimension platine | F07 |
Dimension platines supérieures | 80x30 |
Couple de rotation max. | 125 Nm |
Position indicateur de matériau | PP |
Classe de protection (IP) | IP65 |
Emplacement | Intérieur |
Immergeable | Non |