Eriks
ECON®

ECON® Réducteur de pression 8230 Bronze/EPDM Plage de pression réduite: de 1 jusqu'a 8bar Fileté PN40 1.1/2" BSPT(R)

  • ERIKS:13456115
  • Fabricant:8716901237361
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

476,40 €/ Unitéhors TVA

576,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
8230
Modèle
Action directe
Raccord
Taraudé
Dimension Connexion
1.1/2" BSPT(R)
Classe de pression
PN40
Plage de pression réduite
de 1 jusqu'à 8 bar
Pression d'entrée max.
40 bar
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Matiériau du clapet
Bronze
Matière du siège
Bronze
Matière de la membrane
EPDM
Matière du ressort
Acier à ressort
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matériau d'élément filtrant
1.4404
Avec des accouplements
Oui
Avec manomètre
Non
Port gauge
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Disconnecteur
Non
Dimension
1.1/2"
P
de 1 jusqu'à 8 bar
H
70 mm
H1
165 mm
L
226 mm