352,00 €/ Unitéhors TVA
425,92 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 8230 |
Modèle | Action directe |
Raccord | Taraudé |
Dimension Connexion | 3/4" BSPT(R) |
Classe de pression | PN40 |
Plage de pression réduite | de 0.5 jusqu'à 2 bar |
Pression d'entrée max. | 25 bar |
Température du fluide | de -20 jusqu'à 120 °C |
Matériau du boîtier | Bronze |
Catégorie de qualité | CC499K |
Matiériau du clapet | Bronze |
Matière du siège | Bronze |
Matière de la membrane | EPDM |
Matière du ressort | Acier à ressort |
Matériau du capot de ressort | Bronze |
Matériau d'élément filtrant | 1.4404 |
Avec des accouplements | Oui |
Avec manomètre | Non |
Port gauge | 1/4" (8) taraudé (BSPP) |
Disconnecteur | Non |
Dimension | 3/4" |
P | de 0.5 jusqu'à 2 bar |
H | 33 mm |
H1 | 128 mm |
L | 158 mm |