Eriks
ECON®

ECON® Réducteur de pression 8230 Bronze/EPDM Plage de pression réduite: de 0.5 jusqu'a 2bar Fileté PN40 1.1/4" BSPT(R)

  • ERIKS:13456112
  • Fabricant:8716901237323
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

624,80 €/ Unitéhors TVA

756,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 09/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
8230
Modèle
Action directe
Raccord
Taraudé
Dimension Connexion
1.1/4" BSPT(R)
Classe de pression
PN40
Plage de pression réduite
de 0.5 jusqu'à 2 bar
Pression d'entrée max.
25 bar
Température du fluide
de -20 jusqu'à 120 °C
Matériau du boîtier
Bronze
Catégorie de qualité
CC499K
Matiériau du clapet
Bronze
Matière du siège
Bronze
Matière de la membrane
EPDM
Matière du ressort
Acier à ressort
Matériau du capot de ressort
Bronze
Matériau d'élément filtrant
1.4404
Avec des accouplements
Oui
Avec manomètre
Non
Port gauge
1/4" (8) taraudé (BSPP)
Disconnecteur
Non
Dimension
1.1/4"
P
de 0.5 jusqu'à 2 bar
H
45 mm
H1
150 mm
L
193 mm