Eriks
ECON®

ECON® Réducteur 12580 BS 316L brillant 2.1/2"-2"

  • ERIKS:12682220
  • Fabricant:8716901151285
Image 1
Ajouter à la liste

22,87 €/ Unitéhors TVA

27,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12580
Forme
Raccord de réduction
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
2.1/2"
Raccord diamètre extérieur
29 mm
Largeur nominale 2
2"
Norme de raccordement
Imperial 3A / ASME BPE