Eriks
ECON®

ECON® Réducteur 12580 BS 316L 76,1x50,8 brillant 3"-2"

  • ERIKS:12682223
  • Fabricant:8716901151100
Image 1
Ajouter à la liste

34,94 €/ Unitéhors TVA

42,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/07/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
12580
Forme
Raccord de réduction
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
SS316L
Revêtement du surface
Polis
Diamètre nominale
3"
Raccord diamètre extérieur
50.8 mm
Largeur nominale 2
2"
Norme de raccordement
Imperial 3A / ASME BPE