53,55 €/ Unitéhors TVA
64,80 €TVA incluse
24 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 12580 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Revêtement du surface | Polis |
Diamètre nominale | 4" |
Raccord diamètre extérieur | 38.1 mm |
Largeur nominale 2 | 3" |
Raccord 2 diamètre extérieur | 76.1 mm |
Norme de raccordement | Imperial 3A / ASME BPE |