75,65 €/ Unitéhors TVA
91,54 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 12580 |
Forme | Raccord de réduction |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | SS316L |
Revêtement du surface | Polis |
Diamètre nominale | 4" |
Raccord diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur nominale 2 | 2" |
Raccord 2 diamètre extérieur | 50.8 mm |
Norme de raccordement | Imperial 3A / ASME BPE |