Eriks
ECON®

ECON® Rallonge de tige Série: GR5 Type: 7412 Acier inoxydable Approprié pour: Robinet à boisseau sphérique Premium F10 Trou à quatre-pans 22mm DN passage intégral: 4"

  • ERIKS:13278998
  • Fabricant:8716901220400
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Ajouter à la liste

633,25 €/ Unitéhors TVA

766,23 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECON®
Type
7412
Exécution
Tige rallongée
Matériau
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
ASTM A351 CF8M
DN passage intégral
4"
Bride de montage de la vanne
F10
Forme de broche de la vanne
Trou à quatre-pans
Dimension de broche de la vanne
22 mm
Bride de montage de la actionneur
F10
Forme de broche actionneur
Trou à quatre-pans
Avec nipple
Oui
Matière du joint de corps
RPTFE
Convient à partir l'année de construction
2017
Hauteur
100 mm