560,15 €/ Unitéhors TVA
677,78 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECON® |
Type | 7411 |
Exécution | Tige rallongée |
Matériau | Acier inoxydable |
Catégorie de qualité | ASTM A351 CF8M |
DN passage intégral | 4" |
Bride de montage de la vanne | F10 |
Forme de broche de la vanne | Trou à quatre-pans |
Dimension de broche de la vanne | 22 mm |
Bride de montage de la actionneur | F10 |
Forme de broche actionneur | Trou à quatre-pans |
Avec nipple | Non |
Matière du joint de corps | RPTFE |
Convient à partir l'année de construction | 2017 |
Hauteur | 100 mm |